Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.3 D=M08X25 D1=50, THERMOPLAST SCHWARZ RAL9005, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1811.150081X25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1811.150081X25
EAN/GTIN:
     4059245616886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden. Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder. Werkstoff: Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast. Gewindebolzen aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Vorteile: Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0495
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
25
H=Höhe:
41,9
H1:
10
Zähnezahl:
12
D=Gewinde:
M8
H4:
37,1
D2:
17
D8:
22
D1=Außendurchmesser:
50
Farbe Grundkörper:
schwarz RAL 9005
Größe:
3
Ausführung 1:
mit Sicherheitsfunktion
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, sterngriff d1=50, Sicherheitssterngriff, Sicherheitssterngriffe, Sicherheits-Sterngriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.