Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND, A=235, L=245, D=M05, EDELSTAHL 1.4404 MATT GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1793.235053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1793.235053
EAN/GTIN:
     4059245599417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellbeispiel: K1793.076031 Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben K1823. Scheibe K0868. Scheibe K1150. Sechskantschraube K0871. Schraube K1796. Zylinderschraube K0869.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1950
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L=Länge:
245
D=Befestigungsbohrung:
M5
H:
40
A=Bohrungsabstand:
235
Tragkraft N:
1000
B:
10
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt gestrahlt
PL Edelstahl:
true
T=Gewindetiefe:
10
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
39
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 9,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,20*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.