Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL MIT SECHSKANT, D=6, M10, SW1=10, FORM:D, MIT KAPPE, MIT MUTTER, STAHL BRÜNIERT, KOMP:THERMOPLAST GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1679.07061016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1679.07061016
EAN/GTIN:
     4059245563265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Werkstoff: Riegel 1.0503. Gewindehülse und Arretierstift 1.0718. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA. Ausführung: Gewindehülse und Riegel brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL 7021. - reinorange RAL 2004. - rapsgelb RAL 1021. - verkehrsrot RAL 3020. - signalgrün RAL 6032. - verkehrsblau RAL 5017. - lichtgrau RAL 7035. Vorteile: Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0303
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
F x 30°:
1,8
SW2:
17
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
39,5
H:
6
B1:
4,9
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
SW1:
10
L1=Grifflänge:
26,3
D1=Gewinde:
M10
B:
10,9
L3:
15
Farbe Komponente:
rapsgelb RAL 1021
Form:
D
Ausführung 1:
mit Sechskant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
D2:
10
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, Rastriegel, Arretierbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,35*
Lager 409
6
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,16*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.