Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.1 M04X10, KUNSTSTOFF ROT RAL3020, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1553.10484X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1553.10484X10
EAN/GTIN:
     4059245705078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m4
klemmhebel
Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden. Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder. Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast. Gewindebolzen aus Stahl. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellbeispiel: K1553.2051X20 (Länge L mit angeben) Vorteile: Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen. Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0070
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
15,2
L=Gewindelänge:
10
H:
22,7
H1:
5
Zähnezahl:
12
D:
10
H4:
28,9
X=Gewinde:
M4
D2:
13,8
A=Grifflänge:
39,9
D1:
13,2
B:
7,9
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
1
Ausführung 1:
mit Sicherheitsfunktion
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Gewindeart:
Außengewinde
A1=Grifflänge:
46,8
H3=Griffhöhe:
31,8
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.