Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERGRIFF DREHBAR GR.3, FORM:B MIT INNENGEWINDE D=M06, L1=61,4, THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1468.3306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1468.3306
EAN/GTIN:
     4059245613014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m6 drehbar
zylindergriff drehbar
zylindergriff
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen NOVO grip KIPP-Design
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0685
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
12
L2:
6,4
D=Gewinde:
M6
Stahlschlüssel:
1.4404
D2:
14
L1=Grifflänge:
61,4
D1=Außendurchmesser:
20
Größe:
3
Form:
B
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
12
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Innengewinde
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.