Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER STANDARD, OHNE KONSOLE, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF ROT, F2=7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1440.07500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1440.07500
EAN/GTIN:
     4059245348282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner m10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1440.03500 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden. Zubehör: K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0106
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9388
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L4:
69,8
L=Länge:
234,9
H:
146,3
Spannkraft F1 N:
1600
L2:
23
R:
132
Öffnungswinkel Griff:
185°
C1:
14,3
D2:
28,6
Handkraft FH N:
160
L1:
92,8
B3:
29
D1:
16
M1:
M24x1,5
M:
M10x50
L3:
40
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
F2=Haltekraft N:
7500
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
ohne Konsole
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Hub S:
67
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 67,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,28*
€ 70,53*
Lager 409
10
€ 8,50*
ab € 62,09*
€ 77,61*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.