Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K1440.07500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1440.07500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner m10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K1440.03500 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden. Zubehör: K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0106
Weitere Informationen:
H:
146,3
D1:
16
D2:
28,6
RoHS:
true
L1:
92,8
L2:
23
Handkraft FH N:
160
R:
132
L4:
69,8
L3:
40
L=LÄNGE:
234,9
C1:
14,3
M:
M10x50
B3:
29
M1:
M24x1,5
Öffnungswinkel Griff:
185°
Spannkraft F1 N:
1600
F2= HALTEKRAFT N:
7500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 67,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,36*
€ 71,00*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 62,09*
€ 77,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.