Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M08 L=22 EDELSTAHL, FLACH, KOMP:BOLZEN AUS POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1381.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1381.08
EAN/GTIN:
     4059245844302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federnde druckstücke m8 nirosta
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Edelstahl 1.4305. Druckstift aus POM. Feder Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1381.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0049
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form Druckstück:
Druckbolzen flach
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Ausführung 2:
flach
Ausführung 1:
Standard Federkraft
Material Komponente:
Bolzen aus POM
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
H:
3
T1:
1,4
D1:
3,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
7
Federkraft Ende F2 ca. N:
29
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-908
Montageschlüssel g:
33
S:
2,5
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
22
N:
1,2
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,51*
Lager 409
329
1
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 5,67*
6 Tage
330
3
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 7,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.