Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M10 L=22 EDELSTAHL, FLACH, MIT GEWINDESICHERU, KOMP:BOLZEN AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1380.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1380.10
EAN/GTIN:
     4059245844258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück niro m10
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K1380.16 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0094
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form Druckstück:
Druckbolzen flach
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Ausführung 2:
flach, mit Gewindesicherung
Ausführung 1:
Standard Federkraft
Material Komponente:
Bolzen aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
H:
3
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,6
T1:
1,4
D1:
4
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
Federkraft Ende F2 ca. N:
31
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-910
Montageschlüssel g:
50
Einschraubdrehmoment ca. Nm:
1,3
S:
3
D=Gewinde:
M10
L=Länge:
22
L1:
9
N:
1,6
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,05*
Lager 409
88
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 7,26*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.