Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER ANSCHRAUBBAR, AUSHÄNGBAR FORM:D LINKE VERSION 82X80, EDELSTAHL A2 MATT POLIERT, A1=22, A2=22, A3=41,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1347.0541041222201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1347.0541041222201
EAN/GTIN:
     4059245647439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt, verchromt oder matt vermessingt. Edelstahl matt poliert. Hinweis: Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zeichnungshinweis: 1) beide Rollen des langen Schenkels geschweißt 2) Schmiernippel 3) Fester Stift
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1611
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
CH
H2:
2,5
B2:
64
A4=Flügellänge rechts:
41
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
H:
7
H1:
3,5
D=Durchmesser:
12
A2=Bohrungsabstand rechts:
22
A3=Flügellänge links:
41
A1=Bohrungsabstand links:
22
D2:
7
A=Länge:
82
B3:
8
D1:
5,8
B=Breite:
80
Form:
D
Ausführung 2:
aushängbar
Ausführung 1:
anschraubbar
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Scharnier
Produkttyp:
Scharnier
Oberfläche Grundkörper:
matt poliert
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
linke Version
F1 N:
5000
F2 N:
225
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.