Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST ÄHNLICH DIN582, M20, EDELSTAHL 1.4401 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1334.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1334.20
EAN/GTIN:
     4059245334568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter ähnlich DIN 582
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1334.08
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3600
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
E:
14
D4:
40
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
71
D1=Gewinde:
M20
D2:
40
D3:
72
Befestigungsart:
schraubbar
DIN:
ähnlich DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter ähnlich din 582
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
52
€ 8,50*
ab € 18,62*
€ 21,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,96*
€ 24,75*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.