Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST ÄHNLICH DIN582, M08, EDELSTAHL 1.4401 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1334.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1334.08
EAN/GTIN:
     4059245334520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter ähnlich DIN 582
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1334.08
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0439
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
D4:
20
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4401
H:
36
D1=Gewinde:
M8
D2:
20
D3:
36
E:
6
Befestigungsart:
schraubbar
DIN:
ähnlich DIN 582
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
85
€ 8,50*
ab € 3,87*
€ 4,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.