Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER M08, SW=13 EDELSTAHL A4 1.4404, POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1332.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1332.08
EAN/GTIN:
     4059245334445
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K1332.08 Hinweis: Die Oberfläche der Hutmutter ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Mutternkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Die Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkonturen so gering wie möglich zu halten. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an. Auf Anfrage: Zollgewinde, Höhenvarianten. Zubehör: Zum beschädigungsfreien Anziehen und Lösen der Schrauben empfehlen wir die Maulschlüssel in Kombination mit dem Schonaufsatz (K1362).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0101
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Hutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
H:
12
D1:
16
B:
0,8
W:
30
R1:
20
SW=Schlüsselweite:
13
D=Gewinde:
M8
T:
8
C:
1,6
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Verpackungsart:
einzeln verpackt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: Hygienebereich, Hygienic DESIGN, Hygienic Design, Edelstahl, A4, 1.4404, NovoNox, NOVOnox hygienic, Hygiene, Inox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
59
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 2,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,06*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,23*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.