Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOSENLIBELLE ZYLINDRISCH, FORM:B MIT GEWINDEZAPFEN D4=M05, D1=20, H=12, EMPFINDLICHKEIT 30', MESSING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1155.2201230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1155.2201230
EAN/GTIN:
     4059245253555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
Werkstoff: Fassung Messing. Dosenlibellenkörper Polyamid. Ausführung: vernickelt und hochglanzpoliert. Hinweis: Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt. Form B kann mit Hilfe eines Gewindezapfens befestigt werden. - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg - Die Dosenlibelle ist auf den Auflagenrand der Libellenfassung justiert - Es stehen verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl - Füllung klar - schwarzer Kontrastring - weißer Libellenboden Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0134
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
12
H1:
8
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
20
Form:
B
Ausführung 2:
mit Gewindezapfen
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Dosenlibelle
E=Empfindlichkeit:
30'
RoHS:
true
Produkttyp:
rund
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt und hochglanzpoliert
D4:
M5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
205
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 13,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,25*
€ 16,43*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.