Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404 D=G1/4, D1=16, SECHSKANT SW=17, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1135.21614
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1135.21614
EAN/GTIN:
     4059245261567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1135.11006100 Hinweis: Flachschmiernippel eignen sich besonders für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen, da sie durch ihre Bauart einen hohen Schmierstoffdurchlass gewährleisten. Durch die stabile Bauform werden Flachschmiernippel bevorzugt an Maschinen mit hoher äußerer Beanspruchung eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0191
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
SW:
17
L=Länge:
17
D=Gewinde:
G1/4
L1=Gewindelänge:
6
D1:
16
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flachschmiernippel
RoHS:
true
Ausführung 2:
Sechskant
DIN:
DIN 3404
Oberfläche Grundkörper:
blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,35*
Lager 409
18
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 5,53*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,88*
€ 5,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.