Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=130 DUROPLAST, SCHWARZ, A=110, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1074.11005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1074.11005
EAN/GTIN:
     4059245221387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff polyamid
Werkstoff: Duroplast FS 31. Gewindeeinsatz Stahl. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1074.11005 Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Hinweis: Belastbarkeit max. 500 N. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
110
D=Befestigungsbohrung:
M5
Tragkraft N:
500
B:
16
H:
42
C:
12
T:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0560
Ursprungs-Land:
PL
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B1:
14
L=Länge:
130
Farbe Grundkörper:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe kunststoff, bügelgriffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
69
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 7,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 8,55*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.