Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M16 60X60X16, BN=8, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1057.0660601161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0660601161
EAN/GTIN:
     4059245218981
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
A:
40
H=Höhe:
16
B=Breite:
60
D1:
9
L=Länge:
60
Profil:
60x60
D=Gewinde:
M16
Typ:
I
D2:
15
BN=für Nut:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.1776
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Zink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 8,98*
€ 10,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,65*
€ 12,20*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.