Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M16 60X60X16, BN=8, KUNSTSTOFF SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.0660601161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0660601161
EAN/GTIN:
     4059245218981
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
A:
40
H=Höhe:
16
B=Breite:
60
D1:
9
L=Länge:
60
Profil:
60x60
D=Gewinde:
M16
Typ:
I
D2:
15
BN=für Nut:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.1776
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.