Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M16 60X30X12, BN=6, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1057.0630601161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0630601161
EAN/GTIN:
     4059245218943
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
D1:
6,6
B=Breite:
30
Typ:
I
Profil:
30x60
BN=für Nut:
6
L=Länge:
60
D2:
11
H=Höhe:
12
A:
30
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.0950
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Zink
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
1
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 8,89*
6 Tage
5
3
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 9,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,29*
€ 10,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.