Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUßPLATTE, TYP I, M16 60X30X12, BN=6, KUNSTSTOFF SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1057.0630601161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1057.0630601161
EAN/GTIN:
     4059245218943
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
D1:
6,6
B=Breite:
30
Typ:
I
Profil:
30x60
BN=für Nut:
6
L=Länge:
60
D2:
11
H=Höhe:
12
A:
30
D=Gewinde:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.0950
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Fußplatte
RoHS:
true
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.