Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF EINSTELLBAR, FORM:B, A=220, L=250, D=M08 ALUMINIUM NATUR ELOXIERT, KOMP:ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1018.2503012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1018.2503012
EAN/GTIN:
     4059245217465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffrohr EN AW-6060. Haltestücke EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H. Ausführung: Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert. Endstücke (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz. Hinweis: Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert. Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden. Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max. Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden. Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Weitere Informationen:
A max.:
220
L=Länge:
250
Gewicht in kg (ERP):
0.2805
Ursprungs-Land:
CN
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Komponente:
schwarz eloxiert
Form:
B
Ausführung 1:
einstellbar
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Aluminium
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
68
B:
36
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Tragkraft N:
1000
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 24,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,82*
€ 25,89*
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 21,41*
€ 26,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.