Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=371 CFK, KOMP:EDELSTAHL, A=350, D=6,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0782.350351
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0782.350351
EAN/GTIN:
     4059245206124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert. Bestellbeispiel: K0782.250251 Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 verwendet werden.
Weitere Informationen:
A:
350
B1:
18,6
L=Länge:
371
B:
57,7
T:
4,5
D=Befestigungsbohrung:
6,6
H:
85,5
L1:
270
H1:
67,5
Gewicht in kg (ERP):
1.0430
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
CFK
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
Montage:
von beiden Seiten möglich
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D1:
35
Material Komponente:
Edelstahl
Tragkraft N:
1000
PL Edelstahl:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,41*
€ 97,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 101,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,27*
€ 106,56*
Lager 409
23
€ 8,50*
ab € 95,14*
€ 118,92*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.