Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßSTAB SELBSTKLEBEND, HORIZONTAL, L=1000 1000X30X6, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZ GESCHLIFFEN UND ELOXIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0758.000010X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0758.000010X1000
EAN/GTIN:
     4059245170784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0758.000010X0500 (Länge L mit angeben) Hinweis: Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert. Auf Anfrage: – Nullpunkt rechts oder mittig – Skalierung oben oder beidseitig – andere Längen Zeichnungshinweis: 1) Senkung nach DIN 74-B f 5
Weitere Informationen:
S=Skalierung:
unten
L=Länge:
1000
N=Nullpunkt:
links
Teilung:
1 mm
Gewicht in kg (ERP):
0.5012
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Maßstab
RoHS:
true
H=Höhe:
6
B=Breite:
30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen und eloxiert
Befestigungsart:
selbstklebend
Produkttyp:
Maßstab
Ausführung 1:
horizontal
L1=Gesamtlänge:
1000
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 45,23*
€ 50,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,14*
€ 59,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,95*
€ 63,09*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.