Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.5 M12, STAHL ROT RAL3003 SEIDENMATT, KOMP:STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0752.51227
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0752.51227
EAN/GTIN:
     4059245082223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12x50 rot
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0752.1051 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur.
Weitere Informationen:
X=Gewinde:
M12
A=Grifflänge:
110
H:
49
D2:
32
T=Gewindetiefe:
23
D:
23
D1:
31
H1:
12
H2:
31,5
A1:
126
H4:
77,5
B:
15
H3=Griffhöhe:
73
Zähnezahl:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.3987
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 21,01*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,14*
€ 22,14*
Lager 409
188
€ 8,50*
ab € 18,43*
€ 23,04*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.