Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M12x1,25 RECHTSGEWINDE, G=24, D1=12, B=12, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0732.12124
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.12124
EAN/GTIN:
     4059245179183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 12 x 24
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
B:
12
A:
24
D3:
20
D2=Gewinde:
M12x1,25
D1:
12
L2:
48
G:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.1445
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
43
€ 8,50*
ab € 23,18*
€ 25,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 30,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 30,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,11*
€ 32,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.