Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M10x1,25 RECHTSGEWINDE, G=20, D1=10, B=10, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0732.10120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.10120
EAN/GTIN:
     4059245179145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25 edelstahl
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
B:
10
G:
20
L2:
40
A:
20
D1:
10
D3:
18
D2=Gewinde:
M10x1,25
Gewicht in kg (ERP):
0.0889
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
51
1
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 16,70*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 20,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,61*
€ 21,78*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.