Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0731.10140 Herst.-Nr.: K0731.10140 EAN/GTIN: 4059245178940 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510 Weitere Informationen: | | D1: | 10 | A: | 20 | L3: | 15 | B: | 10 | D3: | 18 | L1: | 72 | D2=Gewinde: | M10x1,25 | L2: | 60 | G: | 40 | Gewicht in kg (ERP): | 0.1225 | L5: | 59 | L6: | 23 | Ausführung 2: | Rechtsgewinde | Ausführung 1: | mit Federklappbolzen | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Automatenstahl | Benennung: | Gabelkopf | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | RoHS: | true | Gewindeart: | Innengewinde | DIN: | DIN 71752 | Oberfläche Grundkörper: | verzinkt und passiviert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 3,97* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,19* | € 4,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,26* | € 4,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|