Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, POLYAMID, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0725.1130X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.1130X14
EAN/GTIN:
     4059245060962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
129
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
H:
30
H2:
21
L1:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.2350
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
D3:
32
B3:
5
T:
16,3
L3=Höhe:
50
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
10
€ 8,50*
ab € 9,09*
€ 10,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 12,28*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.