Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELZAPFEN DIN71803 FÜR WINKELGELENKE, D1=19, FORM:C MIT GEWINDEZAPFEN M14X1,5, SW=16, STAHL VERZINKT UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0713.1914
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0713.1914
EAN/GTIN:
     4059245181452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
kipp winkelgelenk form c
din 71802
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.
Weitere Informationen:
D5:
14
D2=Gewinde:
M14x1,5
SW:
16
L2:
28
L6 max.:
10,8
D3:
19
L5 min.:
5
L3:
20
D1:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.0702
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Ausführung 1:
für Winkelgelenke
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelzapfen
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 71803
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
mit Gewindezapfen
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m14
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
379
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,23*
6 Tage
408
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,64*
13 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,82*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.