Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELPFANNE DIN71805 FÜR WINKELGELENKE, M10, D1=16, FORM:A MIT SPRENGRING, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0712.1610
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0712.1610
EAN/GTIN:
     4059245181230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Sicherungsring für Wellen
Winkelgelenk
sicherungsring für wellen kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen. Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
E:
15,5
D1=Pfanne:
16
D3:
16
A:
35
D2=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0572
Form:
A
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
für Winkelgelenke
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelpfanne
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71805
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Form-Typ:
mit Sprengring
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
52
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 1,70*
5 Tage
52
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,33*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,46*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.