Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0711.10 Herst.-Nr.: K0711.10 EAN/GTIN: 4059245176588 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kupplungsteil Vergütungsstahl. Klaue und Pfanne Stahl. Mutter Vergütungsstahl. Kontermutter (EN 24035) Stahl, Güte 8.8. Feder Edelstahl. Ausführung: Kupplungsteil nitriert, schwarz. Klaue und Pfanne vergütet und phosphatiert. Mutter phosphatiert. Kontermutter schwarz. Bestellbeispiel: K0711.12 Hinweis: Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen. Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile. Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. Weitere Informationen: | | L3 min.: | 24 | SW: | 41 | D=Gewinde: | M10 | SW2: | 18 | D2: | 21 | D1: | 44 | SW3: | 12 | L2: | 16 | Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN: | 6,5 | L1=Gewindelänge: | 22 | L5: | 30,5 | L4: | 43 | Radialversatz- ausgleich X max.: | 0,7 | SW1: | 36 | Gewicht in kg (ERP): | 0.4030 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | L: | 81 | Ausführung 1: | mit Winkel-und Radialversatzausgleich | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Schnellsteckkupplung | RoHS: | true | Gewindeart: | Innen- und Außengewinde | Oberfläche Grundkörper: | nitriert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 65,91* | € 73,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,21* | € 84,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,49* | € 89,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,38* | € 98,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|