Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, MIT GEWINDESICHERUNG, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M08, L=80,3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0666.20880
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0666.20880
EAN/GTIN:
     4059245134731
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m08
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0666.20610 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Zeichnungshinweis: Form B: mit abgeflachter Kugel L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
D1:
4,1
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0235
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 2:
mit Gewindesicherung
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
L=Länge:
80,3
D=Gewinde:
M8
L1:
8
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
5,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
12
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 3,97*
6 Tage
12
5
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 4,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.