Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, LONG-LOK, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M08, L=80,3, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0666.20880
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0666.20880
EAN/GTIN:
     4059245134731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m08
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0666.20610 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Zeichnungshinweis: Form B: mit abgeflachter Kugel L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
D1:
4,1
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
SW:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0235
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
B
Ausführung 2:
Long-Lok
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
80,3
D=Gewinde:
M8
L1:
8
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
5,5
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.