Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHT F1=2400, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0660.012101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.012101
EAN/GTIN:
     4059245199402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Horizontal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.006101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
B3:
21
C2:
13,5
B2:
28
B:
42
M=Andruckspindel:
M12x70
A4:
1
D:
8,5
Spannkraft F3 N:
1000
Haltekraft F1 N:
2400
Handkraft FH N:
280
B5:
3,5
A1:
65
B6:
56,5
A2:
10
Spannkraft F4 N:
2800
A:
44
Haltekraft F2 N:
5500
A3:
40
B4:
40
Lochbild:
4
Gewicht in kg (ERP):
1.0630
Ursprungs-Land:
TR
L:
321,3
H:
104,8
H1:
101,6
B1:
67
Öffnungswinkel Griff:
68°
Öffnungswinkel Haltearm:
88°
C:
52,3
L1:
122
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
197
€ 8,50*
ab € 51,01*
€ 60,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 61,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,78*
€ 64,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.