Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STAHL, MIT SICHERHEITSVERRIEG., KOMP:POLYAMID, KOMP:BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0660.012101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.012101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Horizontal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Bestellbeispiel: K0660.006101 Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
H1:
101,6
H:
104,8
A:
44
D:
8,5
RoHS:
true
B:
42
L:
321,3
Ursprungs-Land:
TR
L1:
122
A2:
10
B1:
67
B2:
28
A1:
65
Handkraft FH N:
280
C2:
13,5
B3:
21
A4:
1
A3:
40
B4:
40
B5:
3,5
Lochbild:
4
Haltekraft F1 N:
2400
M=ANDRUCKSPINDEL:
M12x70
B6:
56,5
Haltekraft F2 N:
5500
Spannkraft F3 N:
1000
Spannkraft F4 N:
2800
Öffnungswinkel Haltearm ~:
88°
Öffnungswinkel Griff ~:
68°
~B1:
67
~C:
52,3
~H:
104,8
~H1:
101,6
~L:
321,3
~L1:
122
Öffnungswinkel Griff:
68°
Öffnungswinkel Haltearm:
88°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 8,50*
ab € 51,01*
€ 60,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 60,98*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,10*
€ 64,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.