Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, LANGE AUSFÜHRUNG D=M16 L=60, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0657.616X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0657.616X60
EAN/GTIN:
     4059245008681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K0657.616X60 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M16
D1:
7,5
D2:
13,4
L=Länge:
60
L1:
30
T1:
2,5
N:
2,5
S:
5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
64
Gewicht in kg (ERP):
0.0595
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H:
12
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m16, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
406
€ 4,90*
ab € 12,02*
€ 15,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 16,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,97*
€ 17,51*
Lager 409
404
€ 8,50*
ab € 14,78*
€ 18,48*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.