Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, LANGE AUSFÜHRUNG D=M12 L=100, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0657.612X100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0657.612X100
EAN/GTIN:
     4059245008629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m12 stahl
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K0657.616X60 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M12
D1:
6
D2:
9,6
L=Länge:
100
L1:
70
T1:
2
N:
2
S:
4
Federkraft Anfang F1 ca. N:
40
Federkraft Ende F2 ca. N:
102
Gewicht in kg (ERP):
0.0468
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H:
25
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 21,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 22,48*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,08*
€ 23,81*
Lager 409
75
€ 8,50*
ab € 20,71*
€ 25,89*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.