Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL GLATTE AUSFÜHRUNG, D=10, 16, FORM:E GRIFF UNBESCH. HÜLSE GLATT, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0640.1081016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0640.1081016
EAN/GTIN:
     4059245019526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Riegel Edelstahl 1.4308. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Hülse Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Bestellbeispiel: K0640.1081220 Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird. Zeichnungshinweis: Form E: Griff unbeschichtet, glatte Hülse
Weitere Informationen:
B:
14,4
B1:
4,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
D1=Gewinde:
16
L:
60,4
H:
10
F x 30°:
2,8
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.0824
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
L1=Grifflänge:
40
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
Griff unbeschichtet, Hülse glatt
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
344
2
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 13,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,09*
€ 15,14*
Lager 409
344
1
€ 8,50*
ab € 12,69*
€ 15,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.