| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0609.12 Herst.-Nr.: K0609.12 EAN/GTIN: 4059245843633 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel Keramik Si3N4. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0609.05 Hinweis: Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Weitere Informationen: | | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 30 | D=Gewinde: | M12 | L=Länge: | 22 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 55 | N: | 2 | D1: | 8 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0094 | Material Druckstück: | Keramik | Mitnahmeprofil: | Schlitz | Form Druckstück: | Kugel | Material Komponente: | Kugel aus Keramik | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Federndes Druckstück | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | RoHS: | true | H: | 2,5 | Federkraft: | Standard | PL Edelstahl: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckbolzen Druckstift Gewindestift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 5,92* | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,90* | € 6,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,26* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|