Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT D=M05 L=12, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS KERAMIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0609.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0609.05
EAN/GTIN:
     4059245843596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m5 l12
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel Keramik Si3N4. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0609.05 Hinweis: Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
D=Gewinde:
M5
D1:
3
N:
0,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
11
L=Länge:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0009
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Druckstück:
Keramik
Material Komponente:
Kugel aus Keramik
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
0,9
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,62*
6 Tage
14
5
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 3,76*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.