Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER H=14 HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL, D1=6,5, D=63 ±0,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0554.63
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0554.63
EAN/GTIN:
     4059245169900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0554.50 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
290
D=Außendurchmesser:
63 ±0,20
D2:
24
D1=Befestigungsbohrung:
6,5
H=Höhe:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.2031
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Temperatur* max. °C:
200
Befestigungsart:
Zylinderbohrung
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
121
€ 8,50*
ab € 6,24*
€ 7,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 8,33*
9 Tage
128
€ 4,30*
ab € 6,74*
€ 10,55*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.