Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M06, FORM:B, D=47 ±0,2, H=9,2, H1=20,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0553.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.20
EAN/GTIN:
     4059245336418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1155
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Form:
B
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
D1:
12
D2=Gewinde:
M6
D=Außendurchmesser:
47 ±0,2
Haftkraft N:
750
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
9,2
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
T=Gewindetiefe:
13
H1=Gesamthöhe:
20,5
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,61*
€ 22,15*
Lager 409
6
€ 8,50*
ab € 17,76*
€ 22,20*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.