Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M05, FORM:B, D=32 ±0,20, H=7, H1=15,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0553.18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.18
EAN/GTIN:
     4059245169825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
350
D2=Gewinde:
M5
D1:
10
D=Außendurchmesser:
32 ±0,20
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Form:
B
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
7
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
T=Gewindetiefe:
10
H1=Gesamthöhe:
15,5
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 9,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,49*
Lager 409
246
1
€ 8,50*
ab € 8,50*
€ 10,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 11,06*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.