Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M03, FORM:B, D=8 ±0,15, H=4,5, H1=11,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0553.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.12
EAN/GTIN:
     4059245169764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
13
D=Außendurchmesser:
8 ±0,15
D1:
6
D2=Gewinde:
M3
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Form:
B
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
4,5
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
T=Gewindetiefe:
7
H1=Gesamthöhe:
11,5
Oberfläche Komponente:
verzinkt
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
Lager 409
131
1
€ 8,50*
ab € 1,78*
€ 2,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,60*
8 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.