Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER, FORM:A, D=10 ±0,15, H=4,5, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0553.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.03
EAN/GTIN:
     4059245169696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
10 ±0,15
Haftkraft N:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.0023
Form:
A
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
ohne
H=Höhe:
4,5
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Ausführung 1:
Flachgreifer
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,96*
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 1,69*
€ 2,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,45*
9 Tage
501
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.