Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0499.40 Herst.-Nr.: K0499.40 EAN/GTIN: 4059245195862 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0499.30 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Weitere Informationen: | | M4: | 64 | D: | 8,5 | L=Höhe: | 70 | V1: | M10x30 | C=Breite: | 90 | Typ=Innendurchmesser: | 40 | M2: | 60 | M1: | 60 | B=Länge: | 90 | M3: | 64 | Gewicht in kg (ERP): | 0.4040 | Lochbild: | 1 | Ursprungs-Land: | HU | Ausführung 1: | mit Fuß | Material Komponente: | Stahl | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Rohrverbinder | RoHS: | true | Ausführung 2: | für Lineareinheit | Farbe Grundkörper: | schwarz | Oberfläche Grundkörper: | pulverbeschichtet | Oberfläche Komponente: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,19* | € 29,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,48* | € 32,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,20* | € 34,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 28,57* | € 39,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|