Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=40, L=300, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.400001X300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.400001X300
EAN/GTIN:
     4059245195572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
V1:
M6x10
Typ E=Außendurchmesser:
40
Spindel:
Tr 20x4
B=Durchmesser:
40
J:
55
L1:
38
D1:
12 h8
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
L2:
104,5
M:
44
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,65
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Gewicht in kg (ERP):
1.6760
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
I:
4,58
Mx Nm:
14
Mz Nm:
40
My Nm:
40
F:
1000
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
91
L=Länge:
300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 171,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 174,27*
Lager 409
2
€ 8,50*
ab € 151,24*
€ 177,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 184,09*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.