Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=30, L=300, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0495.300101X300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.300101X300
EAN/GTIN:
     4059245195534
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
L1:
26
L2:
100
J:
38
V1:
M4x8
D1:
8 h8
Spindel:
Tr 14x3
M:
28
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 20
B=Durchmesser:
30
Typ E=Außendurchmesser:
30
Spindelsteigung in mm:
3
Fx 500:
800
Iy:
1,34
Iz:
1,56
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,45
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,35
Gewicht in kg (ERP):
0.9165
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
I:
1,34
Mx Nm:
6
Mz Nm:
15
My Nm:
15
F:
800
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
100
L=Länge:
300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,91*
€ 191,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 202,26*
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 173,59*
€ 204,22*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.