Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT DIN EN10305 MIT KUGELLAGERUNG B=30 L=300, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0495.300101X300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.300101X300
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
H:
100
D1:
8 h8
RoHS:
true
L1:
26
L2:
100
L=LÄNGE:
300
M:
28
F:
800
Typ E=AUßENDURCHMESSER:
30
Spindel:
Tr 14x3
J:
38
B=DURCHMESSER:
30
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 20
V1:
M4x8
Spindelsteigung in mm:
3
Fx 500:
800
Mx:
6
My:
15
Mz:
15
Iy:
1,34
Iz:
1,56
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,45
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,35
Mx Nm:
6
Mz Nm:
15
My Nm:
15
I:
1,34
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,46*
€ 192,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 203,43*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 173,59*
€ 204,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.