Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RECHTECKIGE ROHRE A=30, FORM:C, POLYETHYLEN SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0494.230201030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0494.230201030
EAN/GTIN:
     4059245825493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Werkstoff: Grundkörper Polyethylen. Ausführung: Grundkörper schwarz. Hinweis: *Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet. Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen. Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen. Anwendung: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Montage: Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0040
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
H=Höhe:
5
A:
30
B:
20
Passend zu:
30x20x1-3
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
C
Ausführung 2:
für rechteckige Rohre
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Verschlussstopfen
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
rechteckig
L=Länge:
11,5
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.